Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LEI24320011 Herst.-Nr.: 24320011 EAN/GTIN: 4002432305131 |
| |
|
| | |
| Leitz Einstellmappe Orgacolor®, Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab, mit Markierungslinien zum Aufkleben von Orgacolor® Beschriftungsschildchen, mit 2 Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale 6030, mit Lochung für Unofil, Flexofil und Schlitzstanzungen für Heftstreifen 6130. Material: Kraftkarton 230 g/qm (RC). Format: 305/323 x 230 mm. Farbe: chamois. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Einstellmappe Orgacolor, Natron-Karton 260g/qm, DIN A4, chamois | Aufzählung (Online): | Einstellmappe Orgacolor A4 quer, chamois, überstehender Rückendeckel, Karton: 260g | Kurzbeschreibung (Online): | Einstellmappe Orgacolor, DINA A4, Rückdeckel mit vorstehenden Tab, Kraftkarton 230g/qm, chamois | Langbeschreibung (Online): | Leitz Einstellmappe Orgacolor®, Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab, mit Markierungslinien zum Aufkleben von Orgacolor® Beschriftungsschildchen, mit 2 Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale 6030, mit Lochung für Unofil, Flexofil und Schlitzstanzungen für Heftstreifen 6130. Material: Kraftkarton 230 g/qm (RC). Format: 305/323 x 230 mm. Farbe: chamois. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, Hänge-Ordner, Hängeordner, leitz hängeordner a4, aktions mappe, einstellmappen leitz, Einstellhefter, Einstellmappen, Hängetaschen, Hänge-Taschen, Hängeregistraturen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 0,42* | € 0,58* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,44866* | € 0,60866* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 0,45* | € 0,61* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 0,5426* | € 0,7326* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,47* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0047* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|