Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LAE32703 Herst.-Nr.: 32703 EAN/GTIN: 4006677327033 |
| |
|
| | |
| Der dreischichtige Aufbau und die Stärke von ca. 1,8 mm bieten hohen Schreibkomfort und Haltbarkeit. Läufer Matton ist unempfindlich, abwaschbar und liegt absolut plan auch bei großen Temperaturschwankungen. Die rückseitige Beschichtung mit einem rutschfesten Spezialvlies schont besonders empfindliche Schreibtischoberflächen. Format: 70 x 50 cm. Made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Format: | 50 x 70 cm | Ausführung: | grau, 1,8 mm | Anreißer (Online): | Schreibunterlage Matton, 49 x 70 cm, grau | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibunterlage Matton, 49 x 70 cm, grau, ohne Abdeckung | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,55* | € 18,53* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 13,01* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|