Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LAD367504012 Herst.-Nr.: 100050287 EAN/GTIN: 4006144375567 |
| |
|
| | |
| Stenoblock aus Recyclingpapier 100% Altpapier. Mit Spirale an kurzer Seite und roter Mittellinie. Perforiert. Grammatur: 60 g/qm. Block à 40 Blatt. Umweltzeichen „Blauer Engel“. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A5 | Anreißer (Online): | Stenoblock Work, DIN A5, mit Spiralbindung, mit roter Mittellinie, liniert | Kurzbeschreibung (Online): | Stenoblock Work, DIN A5, mit Spiralbindung, mit roter Mittellinie, liniert, 60 g Recyclingpapier, 40 Blatt | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, Steno-Block, Stenoblock, collegeblock a5 liniert blauer engel, steno block, stenoblock blauer engel, Notizblock, Notizblöcke, Stenoblöcke, Stenographieblock, Stenographieblöcke, Stenografieblock, Stenografieblöcke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,83* | € 1,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,84* | € 1,53* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,89* | € 1,66* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,88* | € 1,66* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,93* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,022* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|