Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA727925 Herst.-Nr.: 100050287 EAN/GTIN: 4006144375567 |
| |
|
| | |
| - Stenoblock RCP
- Bindung (Art): Kopfspirale
- ungelocht
- recycling 60 g/qm
- Farbe: silber
- Format: A5
- Lineatur: liniert mit roter Mittellinie
- Blatt: 40
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.089 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 210 mm | Lineatur: | liniert | Lochung: | keine | Marke: | Landre | Papierfarbe: | hellgrau | Papiergewicht: | 60 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, Steno-Block, Stenoblock, collegeblock liniert a5, stenoblock, spiralnotizblock a5, Block, Notizblock, Spiralschreibblock |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,90* | € 1,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,82* | € 1,48* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,85* | € 1,56* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,88* | € 1,63* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,89* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,02125* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|