Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LAD100050176 Herst.-Nr.: 100050176 EAN/GTIN: 4021666000230 |
| |
|
| | |
| Der Collegeblock "College" hat eine 6-fach Lochung. Doppelspirale an der langen Seite, 5 mm kariert, Rand links. Mikroperforation und Ausreißhilfe. Grammatur: 70 g/qm. Inhalt: 80 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A5+ | Ausführung: | kariert | Anreißer (Online): | Collegeblock DIN A5+, 80 Blatt, kariert | Kurzbeschreibung (Online): | Collegeblock, DIN A5+, kariert, 80 Blatt, 70g/qm chlorfrei | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock Lineatur 5, hamelin collegeblock a5 kariert, schulblock lineatur 5, rechenblock a5, Collegblock, Collegblöcke, Kollegblock, Kollegblöcke, Sprialblock, Schulblock, Schulblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke, Notizblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,05* | € 2,00* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,26* | € 2,43* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,21* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|