Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Gr. 188C schwarz für Triumph Adler Gabriele 9009 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/kor188_a1.jpg
images/web_details/kor188_a1.jpg
images/web_details/kores_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KOR188
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G188CFS
EAN/GTIN:
     4045257618840
Suchbegriffe:
Carbonband
Nylonband
Schreibmaschinen-Farbband
Schreibmaschinenfarbband
Farbbänder in hochwertiger Qualität, farbintensiv und langlebig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Farbband Correctable, 8mm/225m
für Geräte-Typ:
TA Gabriele 9009
Anreißer (Online):
Farbband Gr. 188C, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Farbband Gr. 188C, schwarz, Breite 8 mm, Länge 225 m, C-Film
Langbeschreibung (Online):
Farbbänder in hochwertiger Qualität, farbintensiv und langlebig
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: schreibmaschinenfarbband schwarz, carbonband, schreibmaschinenfarbband kores, Farbband, Farbbänder, Druckerband, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Farbbandkassette, Nylonfarbband, Nylon-Farbband, Nylonfarbkassette, Nylon-Farbkassette, Druckerbänder, Drucker-Farbband, Drucker-Band, Farbband-Kassette, Nylon-Band
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 5,32*
€ 8,42*
2 Tage
217
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 8,53*
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 8,59*
6 Tage
26
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,45*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 6,03*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.