Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband , C-Film schwarz für Modell TA Gabriele 9009 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbband
Farbband
Artikel-Nr.:
     C4584-G188CFS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G188CFS
EAN/GTIN:
     4045257618840
Suchbegriffe:
Carbonband
Nylonband
Schreibmaschinen-Farbband
Schreibmaschinenfarbband
Kores kompatibles Farbband G188CFS;für Schreibmaschinen;Farbband:C-Film;schwarz;ersetzt Modell TA Gabriele 9009 ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
14 cm
Breite:
10 cm
Gerät:
TA Gabriele 9009 ua
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
C-Film
Weitere Suchbegriffe: schreibmaschinenfarbband schwarz, carbonband, schreibmaschinenfarbband kores, Farbband, Kores, kompatibel, Triumph Adler, Gabriele
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.