Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ajax Allzweckreiniger 1L Aqua frisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/kle9478083_a1.jpg
images/web_details/kle9478083_a1.jpg
images/web_details/ajax_l1.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-KLE9478083
Hersteller:
     Colgate-Palmolive
Herst.-Nr.:
     09450868
EAN/GTIN:
     8714789952543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
• für strahlenden Glanz und makellose Reinheit• mit langanhaltendem Frischeduft und spezieller Fettlöseformel• Inhalt: 1 Liter
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Ajax Allzweckreiniger, Aqua frisch, 1 l
Kurzbeschreibung (Online):
Ajax Allzweckreiniger, Aqua frisch, 1 l
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, ajax allzweckreiniger 1000 ml, ajax allesreiniger, allzweckreiniger, Reinigungsmittel, Reiniger, Kraftreiniger, Bodenreiniger, Badreiniger, Flächenreiniger, Putzmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 2,45*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,95*
€ 4,90*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.