| |
|
| Artikel-Nr.: 273-KLE6300383 Herst.-Nr.: 06300383 EAN/GTIN: 8016728086143 |
| |
|
| | |
| Aufschrift "Vorsicht Rutschgefahr", 2-teilig zum Aufstellen. Zweiseitig bedruckt. Höhe 57 cm, Breite oben 23 cm, Breite unten 30 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Abmessungen: | Höhe 57 cm, Breite oben 23 cm, Breite unten 30 cm | Anreißer (Online): | Warnschild "Achtung Rutschgefahr" | Kurzbeschreibung (Online): | Warnschild "Achtung Rutschgefahr" | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufstellschild, Warnschild, Vorsichtschid, Vorsichtaufsteller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 12,15* | € 17,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,45* | € 17,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 14,15* | € 20,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|