| |
|
| Artikel-Nr.: 273-KLE5960254 Herst.-Nr.: 5800020 EAN/GTIN: 4008343911263 |
| |
|
| | |
| • Ständer in Glockenform• aus Kunststoff• mit Bürste in weiß - Bürstenkopf schwarz• ca. 40 cm lang Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anreißer (Online): | WC Garnitur, Plastik, GLOCKENFORM | Kurzbeschreibung (Online): | WC Garnitur, GLOCKENFORM, Plastik, weiß | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur weiß kunststoff, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, Bad-Accessoires, Toilettenpapierhalter, Toilettenpapier-Halter, Papierhalter, Papier-Halter, WC-Bürste, Toiletten-Bürste, Toilettenbürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur, Klobürste, Klo-Bürste, Klobürstengarnitur, Klo-Bürstengarnitur, Handtuchhalter, Handtuch-Halter, Erstatzrollenhalter, Ersatz-Rollenhalter, Handtuchhaken, Handtuch-Haken, Handtuchaufhänger, Handtuch-Aufhänger, Duschwischer, Glaswischer, Duschabzieher, Glasabzieher, Badzubehör, Badaccessoires, Seifenhalter, Seifen-Halter, Seifenschale, Seifen-Schale, Seifenablage, Seifen-Ablage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,06* | € 4,76* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,05* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|