Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120l ca.70x110cm, blau 25 Stück #04790157 ca. 30my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
images/web_details/kle4790157_a1.jpg
images/web_details/kle4790157_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KLE4790157
Hersteller:
     PAKUFOL Folienprodukte
Herst.-Nr.:
     4790157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
LDPE-Abfallsäcke, blau 120 l
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
120 Liter, 70 x 110 cm
Anreißer (Online):
LDPE-Abfallsäcke, 120 l, blau, 30my, 25 Stück
Aufzählung (Online):
blau Maße 700 x 1.100 mm Typ 60 30 my sehr dehnbar 25 Stück auf Rolle
Kurzbeschreibung (Online):
LDPE-Abfallsäcke 120 l, blau, 30my, 25 Stück auf Rolle
Langbeschreibung (Online):
LDPE-Abfallsäcke, blau 120 l
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 120 liter 30my blau, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Abfall-Sack, Sack, Müllsack, Müll-Sack, Müllbeutel, Müll-Beutel, Abfallbeutel, Abfall-Beutel, Abfälle, Abfallsäcke, Müll-Säcke, Mülltüte, Müll-Tüte, Kehrichtsack, Kehrichtbeutel, Kehricht-Sack, Kehricht-Beutel, Kehrichtsäcke, Kehricht-Säcke, Wertstoffbeutel, Wertstoff-Beutel, Wertstoffsack, Wertstoffsäcke, Wertstoff-Sack, Wertstoff-Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,20*
€ 8,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.