Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemplaner, DIN A7, Nappaleder, schwarz, Außenmaße: ca. 14,5 x 11 x 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/juet771_a01.jpg
images/web_details/juet771_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUET771
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     T 77-1
EAN/GTIN:
     4021068098774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Organizer Klassisch
Ringbuch Kalender
Ringbuchkalender
Systemplaner
Praktischer Systemplaner aus schwarzem Nappaleder im Format DIN A7.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
A7
Abmessungen:
(H x B x T) ca. 145 x 110 x 30 mm
Ausführung:
passende Kalendereinlage: JUEB570223
Gewicht:
0,26 kg
Anreißer (Online):
Systemplaner, DIN A7, Nappaleder, schwarz
Aufzählung (Online):
Systemeinlage mit Deckblatt bind, 15 Blatt Heute, 10 Blatt Adressen, 10 Blatt Notizen, Register A-Z, Kunststoffhülle DIN A7 Druckknopf Schreibgeräteschlaufe inkl. Stift 4 Visitenkartenfächer, Einschubfächer 3-sprachig (deutsch, englisch, französisch) 6-fach Lochung ohne Kalender
Kurzbeschreibung (Online):
Systemplaner, DIN A7, Nappaleder, schwarz, Außenmaße: ca. 14,5 x 11 x 3 cm
Langbeschreibung (Online):
Praktischer Systemplaner aus schwarzem Nappaleder im Format DIN A7.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuch kalender leder, ringbuchkalender, systemplaner a7, Zeitplanringbuch, Zeitplanringbücher, Zeitplan-Ringbuch, Zeitplan-Ringbücher, Systemringbuch, Systemringbücher, System-Ringbuch, System-Ringbücher, Termin-Buch, Terminbücher, Terminbuch, Termin-Bücher, Terminringbuch, Terminringbücher, Termin-Ringbuch, Termin-Ringbücher, Zeitplanerringbuch, Zeitplanerringbücher, Zeitplaner-Ringbuch, Zeitplaner-Ringbücher, System-Planer, Managerplaner, Manager-Planer, Organizer, Zeitplanbuch, Zeitplanerbücher, Zeitmanagement
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 17,75*
€ 25,53*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 18,35*
€ 26,02*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 19,19*
€ 27,56*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 28,33*
€ 38,71*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jüscha
T 6001
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.