Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bind Systemplaner A6 Nappaleder sw ohne Kalender, mit Magnetverschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/juet11_a01.jpg
images/web_details/juet11_a01.jpg
images/web_details/juet11_a02.jpg
images/web_details/juescha_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUET11
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     T 1-1
EAN/GTIN:
     4021068000111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Der praktische Systemplaner aus hochwertigem, schwarzem Nappaleder ist ein idealer Begleiter für den Berufsalltag.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
A6
Abmessungen:
(H x B x T) ca. 190 x 140 x 40 mm
Ausführung:
passende Kalendereinlagen: JUEB260322 und JUEB260222
Gewicht:
0,38 kg
Anreißer (Online):
Systemplaner, DIN A6, Nappaleder, schwarz
Aufzählung (Online):
Systemeinlage mit je 1 Deckblatt mit bind / Monatsplan / Heute / Wochenplan / Projekte und "i" (blau), 15 Blatt Heute, 10 Blatt Projekte, 15 Blatt Adressen, 1 Register (12 Blatt) A-Z, 1 Kunststoffhülle Deckblätter aus schwarzem Kunstsstoff Druckknopf Schreibgeräteschlaufe Klarsichtfenster 5 Visitenkartenfächer 6-fach-Lochung Lochabstand: 13/13/45/13/13 Blatthöhe: ca. 17 cm Blattbreite: ca. 9,5 cm Außenmaße: 19 x 14 x 4 cm ohne Kalender
Kurzbeschreibung (Online):
Systemplaner, DIN A6, Nappaleder, schwarz, Außenmaße: ca. 190 x 40 mm
Langbeschreibung (Online):
Der praktische Systemplaner aus hochwertigem, schwarzem Nappaleder ist ein idealer Begleiter für den Berufsalltag.
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, bind systemplaner a6 leder, organizer klassisch, organizer klassisch a6, Zeitplanringbuch, Zeitplan-Ringbuch, Systemringbuch, System-Ringbuch, Termin-Buch, Terminbuch, Terminringbuch, Termin-Ringbuch, Zeitplanerringbuch, Zeitplaner-Ringbuch, System-Planer, Managerplaner, Manager-Planer, Planer, Organizer, Zeitplanbuch, Zeitmanagement
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 5,87*
ab € 13,83*
€ 21,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 19,05*
€ 26,75*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 20,06*
€ 28,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 34,50*
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 25,18*
€ 34,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jüscha
T 6001
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.