| |
|
| Artikel-Nr.: 690-512669023 Herst.-Nr.: T 1-1 EAN/GTIN: 4021068000111 |
| |
|
| | |
| Systemplaner A6 Bind-System. Ausführung: Nappaleder, Ringmechanik, Druckknopfverschluss. Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Woche = 2 Seiten. Ausführung der Sprachauswahl: 3-sprachig D/E/F. Gefüllt. Ausführung des Inhalts des Timers: Kalender, Schreibgeräteschlaufe, 5 Visitenkartenfächer, Klarsichtfensterfach. Größe (B x H): 140 x 190 mm. Farbe: schwarz. - ohne Kalendarium. Weitere Informationen: | | Material: | Nappaleder | Farbe: | schwarz | Größe (B x H): | 140 x 190 mm | Ausführung: | Druckknopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, bind systemplaner a6 leder, organizer klassisch, organizer klassisch a6, Zeitplansysteme und Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,86* | € 21,34* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 18,96* | € 26,74* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 19,93* | € 28,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,58* | € 34,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 25,33* | € 34,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|