Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe Savona, FINEtouch Lederimitat, schwarz, Außenmaße: ca. 31 x 24 x 1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/jue30099_a01.jpg
images/web_details/jue30099_a01.jpg
images/web_details/jue30099_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUE30099
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30099
EAN/GTIN:
     4021068300990
Suchbegriffe:
Block liniert
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Die Schreibmappe aus strapzierfähigem, schwarzem FINEtouch Lederimitat ist mit einer schwarzen Ziernaht/Paspel umrandet und ein idealer Begleiter für Beruf und Studium.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
ca. 31 x 24 x 1,5 cm
Ausführung:
Lederimitat
Anreißer (Online):
Schreibmappe Savona, FINEtouch Lederimitat, schwarz
Aufzählung (Online):
DIN A4 Block Stiftschlaufe DIN A4 Einschubfach 2 Visitenkartenfächer Außenmaße: 31 x 24 x 1,5 cm
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibmappe Savona, FINEtouch Lederimitat, schwarz, Außenmaße: ca. 31 x 24 x 1,5 cm
Langbeschreibung (Online):
Die Schreibmappe aus strapzierfähigem, schwarzem FINEtouch Lederimitat ist mit einer schwarzen Ziernaht/Paspel umrandet und ein idealer Begleiter für Beruf und Studium.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, alassio ringbuchmappe a4, arbeitsmappe, businessmappe a4, Schreibmappen, Aktenmappen, Dokumentenmappen, Unterlagenmappen, Besuchsmappen, Konferenzmappen, Businessmappen, Orgamappen, Organisationsmappen, Reißverschlussmappen, Reissverschlussmappen, Reißverschlußmappen, Tagungsmappen, Ringbuchmappen, Meetingmappen, Konferenz-Mappen, Besprechungsmappen, Besprechungs-Mappen, Tagungs-Mappen, Meeting-Mappen, Schreib-Mappen, Akten-Mappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,49*
ab € 7,09*
€ 10,66*
1 Tag
63
1
€ 5,95*
ab € 7,45*
€ 11,16*
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 8,01*
€ 12,11*
1
€ 7,95*
ab € 7,98*
€ 12,35*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 8,35*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5164
ab € 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.