Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bind Systemplaner A7 Lederimitat sw ohne Kalender, mit Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/jue175011_a02.jpg
images/web_details/jue175011_a02.jpg
images/web_details/jue175011_a01.jpg
images/web_details/juescha_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUE175011
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     17501-1
EAN/GTIN:
     4021068175017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Mit dem Systemplaner aus strapazierfähigem, schwarzem FINEtouch Lederimitat haben Sie einen zuverlässigen Begleiter für den Alltag, im Beruf und im Studium.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
A7
Abmessungen:
(H x B x T) ca. 140 x 115 x 30 mm
Ausführung:
passende Kalendereinlage: JUEB570222
Gewicht:
0,22 kg
Anreißer (Online):
Systemplaner, DIN A7, FINEtouch Lederimitat, schwarz
Aufzählung (Online):
ohne Kalender Systemeinlage mit je 1 Deckblatt bind / Heute / Notizen und Adressen, 15 Blatt Heute, 15 Blatt Notizen, 5 Blatt Finanzen, 15 Blatt Adressen, 1 Register (9 Blatt) A-Z, 12 Seiten Adressen 3 Visitenkartenfächer Einschubfach Schreibgeräteschlaufe Druckknopf 6-fach Lochung Lochabstand: 14/14/14/14/14 Blatthöhe: ca. 12,5 cm Blattbreite: ca. 8 cm Außenmaße: ca. 14 x 11,5 x 3 cm
Kurzbeschreibung (Online):
Systemplaner, DIN A7, FINEtouch Lederimitat, schwarz, Außenmaße: ca. 14 x 11,5 x 3 cm
Langbeschreibung (Online):
Mit dem Systemplaner aus strapazierfähigem, schwarzem FINEtouch Lederimitat haben Sie einen zuverlässigen Begleiter für den Alltag, im Beruf und im Studium.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, jüscha systemplaner a7, organizer klassisch, ringbuchkalender a7, Zeitplanringbuch, Zeitplan-Ringbuch, Systemringbuch, System-Ringbuch, Termin-Buch, Terminbuch, Terminringbuch, Termin-Ringbuch, Zeitplanerringbuch, Zeitplaner-Ringbuch, System-Planer, Managerplaner, Manager-Planer, Planer, Organizer, Zeitplanbuch, Zeitmanagement
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,77*
€ 8,61*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,92*
€ 9,25*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 6,90*
€ 10,69*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 7,54*
€ 11,90*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
B570225
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.