| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE153001 Herst.-Nr.: 15300-1 EAN/GTIN: 4021068053001 |
| | |
|
| | |
| Der praktische DIN A5 Systemplaner aus recyceltem PET fördert durch die nachhaltige Produktion den Umweltschutz durch weniger Plastik in den Ozeanen. Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Format: | DIN A5 | Abmessungen: | (H x B x T) 24 x 18 x 3,5 cm | Ausführung: | mit Handy-/Tabletaufsteller, flexible Multifunktionsbänder und Reißverschlussfach | Anreißer (Online): | Systemplaner, DIN A5, recyceltes PET, anthrazit | Aufzählung (Online): | ohne Kalender mit Systemeinlage Magnetverschluss 2 Schreibgeräteschlaufen 2 Visitenkartenfächer Reissverschlussfach flexible Multifunktionsbändert Smartpone- / Tabletaufsteller 6-fach Lochung 20 mm Ringmechanik Außenmaße: 18 x 24 x 3,5 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Systemplaner, DIN A5, recyceltes PET, anthrazit, Außenmaße: 18 x 24 x 3,5 cm | Langbeschreibung (Online): | Der praktische DIN A5 Systemplaner aus recyceltem PET fördert durch die nachhaltige Produktion den Umweltschutz durch weniger Plastik in den Ozeanen. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, bind systemplaner a5, organizer klassisch, organizer klassisch a5, Zeitplanringbuch, Zeitplan-Ringbuch, Systemringbuch, System-Ringbuch, Termin-Buch, Terminbuch, Terminringbuch, Termin-Ringbuch, Zeitplanerringbuch, Zeitplaner-Ringbuch, System-Planer, Managerplaner, Manager-Planer, Planer, Organizer, Zeitplanbuch, Zeitmanagement |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,08* | € 33,29* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,58* | € 35,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|