| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JAL4025541086 Herst.-Nr.: 4025541086 EAN/GTIN: 4015845100521 |
| |
|
| | |
| Angebote und Unterlagen können ungelocht abgelegt werden. PP-Folie, A4-Vordertasche, Visitenkartenhalter, 2 Einschlagklappen. Mit integrierter Abheftvorrichtung zur Ablage im Ordner. Füllmenge ca. 30 Blatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Format: | DIN A4 | Ausführung: | 2 Einschlagklappen, Visitenkartenhalter | Fassungsvermögen: | ca. 30 Blatt | Anreißer (Online): | Angebotsmappe Dataplus, PP, DIN A4, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Angebotsmappe Dataplus, PP, DIN A4, transparent | Ursprungsland: | NL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Sichthüllenbuch, Sichtmappe, Sichthüllenmappe, Präsentationsbuch, Präsentationshüllenbuch, Präsentationsmappe, Präsentationshüllenmappe, Sichtbücher, Präsentationsbücher, Präsentationshüllenbücher, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Präsentationsordner, Präsentations-Ornder, Präsentationshüllenordner, Präsentationshüllen-Ordner, Präsentationsringbuch, Präsentations-Ringbuch, Angebotshefter, Angebothefter, Angebotsmappen, Schnellhefter, Sichthefter, Präsentationshefter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,98* | € 3,66* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,01* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|