Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapapier, REY Superior, A3, 80g, weiß, FSC zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ina528308019422_a01.jpg
images/web_details/ina528308019422_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-INA528308019422
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011161
EAN/GTIN:
     3141728704928
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Rey Superior Kopierpapier sorgt für den perfekten Eindruck. Perfekte Laufeigenschaften auf allen gängigen Geräten. Hohe Weiße für ausgezeichnete Druckergebnisse, mit brillanten Farben und satten Kontrasten. Packung à 500 Blatt. FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 170.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
REY Superior Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier, REY Superior, DIN A3, 80g/qm, weiß, FSC®-zertifiziert, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Das Rey Superior Kopierpapier sorgt für den perfekten Eindruck. Perfekte Laufeigenschaften auf allen gängigen Geräten. Hohe Weiße für ausgezeichnete Druckergebnisse, mit brillanten Farben und satten Kontrasten. Packung à 500 Blatt. FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 170.
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02206* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.