Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno universal A4 80g weiss, 2-fach gelocht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ina2100011543_a01.jpg
images/web_details/ina2100011543_a01.jpg
images/web_details/ina2100011543_a02.jpg
images/web_details/ina2100011543_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-INA2100011543
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100077513
EAN/GTIN:
     4011211091387
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Holzfreies Officepapier für den täglichen Gebrauch - tecno® universal ist der Alleskönner für das Büro. Geeignet für Laser- und Tintenstrahldrucker sowie Farbkopierer. Weißegrad: 153 CIE. Eco Lable und FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Ausführung:
2-fach gelocht
Anreißer (Online):
tecno universal Kopierpapier, DIN A4, 2-fach gelocht, 80g/qm, weiß, 500 Blatt
Aufzählung (Online):
Geeignet für Laser- und Tintenstrahldrucker sowie Farbkopierer Weißegrad: 153 CIE Eco Lable FSC-zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier tecno universal, DIN A4, 80g/qm, 2-fach gelocht, weiß, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Holzfreies Officepapier für den täglichen Gebrauch - tecno® universal ist der Alleskönner für das Büro. Geeignet für Laser- und Tintenstrahldrucker sowie Farbkopierer. Weißegrad: 153 CIE. Eco Lable und FSC-zertifiziert.
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.