Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Future Laser Kopierpapier, DIN A5, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 150 CIE, holzfre


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/igp953ah80b_a1.jpg
images/web_details/igp953ah80b_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP9538AH80B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9538AH80B
EAN/GTIN:
     4011937005767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A5
Abmessungen:
(H x B) 210 x 148 mm
Anreißer (Online):
New Future Laser Kopierpapier, DIN A5, 80g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
New Future Laser Kopierpapier, DIN A5, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 150 CIE, holzfrei, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß, druckerpapier, druckerpapier 80g, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6273
10
pro Paket
€ 20,00*
ab € 2,25*
€ 3,63*
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 4,66*
1 Tag
42
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,82*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,12*
€ 5,45*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,05*
€ 5,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0053* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Double A (1991)
708140800610020
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.