Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No. 4 Recycling Kopierpapier, A3, 80g, 100er weiße, aus 100 Altpapier


Menge:  Ries  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8018b80b_a1.jpg
images/web_details/igp8018b80b_a1.jpg
images/web_details/igp8018a80s_s2.jpg
images/web_details/igp8018a80s_s4.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8018B80B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8018B80B
EAN/GTIN:
     4260074842135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das No. 4 ist ein Spitzenprodukt im Bereich der Recyclingpapiere, dass sowohl den strengen Anforderungen des Blauen Engels ent­spricht als auch eine makellose Weiße bietet. Weißegrad: 135 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
Steinbeis No. 4 Recycling Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, 500 Blatt
Aufzählung (Online):
allerhöchste Ansprüche an Schrift- und Druckbild werden erfüllt. für Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Fax geeignet 100er ISO Weiße nach DIN ISO 2470 Farbe: weiß Packung à 500 Blatt EU Ecolable zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Steinbeis No. 4 Recycling-Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 135 CIE, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Das No. 4 ist ein Spitzenprodukt im Bereich der Recyclingpapiere, dass sowohl den strengen Anforderungen des Blauen Engels ent­spricht als auch eine makellose Weiße bietet. Weißegrad: 135 CIE.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier 80 g, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
239
pro Ries
€ 5,95*
ab € 10,41*
€ 15,44*
pro Ries
€ 7,95*
ab € 9,92*
€ 15,47*
2 Tage
264
pro Ries
€ 2,90*
ab € 11,75*
€ 17,28*
Lager 273
pro Ries
€ 6,95*
ab € 11,76*
€ 17,88*
1 Tag
272
pro Ries
€ 5,49*
ab € 12,33*
€ 17,99*
Menge:  Ries  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Ries
€ 17,88*
€ 21,28
pro Ries
ab 2 Riese
€ 17,41*
€ 20,72
pro Ries
ab 5 Riese
€ 16,39*
€ 19,50
pro Ries
ab 10 Riese
€ 15,47*
€ 18,41
pro Ries
ab 20 Riese
€ 14,80*
€ 17,61
pro Ries
ab 3000 Riese
€ 11,76*
€ 13,99
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,02352* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saveco
100000010
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.