| |
|
| Artikel-Nr.: 273-IDE40031211 Herst.-Nr.: 40031211 EAN/GTIN: 4019365000057 |
| | |
|
| | |
| Büroaktenvernichter mit großzügiger Arbeitsbreite für große Formate und automatischem Öler sowie einem kraftvollen Wechselmotor für Dauerbetrieb. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | 640 (710 mit Ölflasche) x 550 x 945 (BxTxH) | Ausführung: | Partikelgröße: 2x 15 mm, Leistung (70 g/qm): 16 - 18 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-5, mit Öler | Gewicht: | 81 kg | Anreißer (Online): | Büro-Aktenvernichter 4003 CC/O mit automatischem Öler, Schnittart: 2 x 15 mm, Sicherheitsstufe: P-5 | Aufzählung (Online): | automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Schredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung „SPS“-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole leistungsstarker, laufruhiger Wechselstrommotor 1300 W Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus) Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter, elektronischer Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung automatische Netztrennung nach 15 Minuten im Stand-by Modus hochwertig, fahrbarer Holzunterschrank Lichtschranke für automatischen Start/Stopp komfortable 400 mm Arbeitsbreite büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem mit LIFETIME-Garantie vernichtet auch Kredit- und Kundenkarten Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 165 l Auffangvolumen Maße (B x T x H): 640 x 550 x 945 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Büro-Aktenvernichter 4003 CC/O mit automatischem Öler, Schnittart: 2 x 15 mm, Sicherheitsstufe: P-5, Schnittleistung: 16-18 Blatt Papier A4, 70 g/qm, Arbeitsbreite: 400 mm | Langbeschreibung (Online): | Büroaktenvernichter mit großzügiger Arbeitsbreite für große Formate und automatischem Öler sowie einem kraftvollen Wechselmotor für Dauerbetrieb. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.819,54* | € 1.904,02* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.004,44* | € 2.154,50* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.602,48* | € 2.735,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|