Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-IDE40017211 Herst.-Nr.: 40017211 EAN/GTIN: 4019365000118 |
| | |
|
| | |
| High-Security-Büroaktenvernichter für große Formate mit dem Sie staufrei und kontinuierlich schreddern können. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | 640 x 550 x 945 (BxTxH) | Ausführung: | Partikelgröße: 0,8 x 5 mm, Leistung (70 g/qm): 4 - 5 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-7 | Gewicht: | 79 kg | Anreißer (Online): | Büro-Aktenvernichter 4001 SMC/O mit automatischem Öler, Schnittart: 0,8 x 5 mm, Sicherheitsstufe: P-7 | Aufzählung (Online): | automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung „SPS“-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole leistungsstarker, laufruhiger Wechselstrommotor 640 W Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus) Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter, elektronischer Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung automatische Netztrennung nach 15 Minuten im Stand-by Modus hochwertig, fahrbarer Holzunterschrank Lichtschranke für automatischen Start/Stopp komfortable 400 mm Arbeitsbreite büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem mit LIFETIME-Garantie vernichtet auch Kredit- und Kundenkarten Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 165 l Auffangvolumen Maße (B x T x H): 640 x 550 x 945 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Büro-Aktenvernichter 4001 SMC/O mit automatischem Öler, Schnittart: 0,8 x 5 mm, Sicherheitsstufe: P-7, Schnittleistung: 4-5 Blatt Papier A4, 70 g/qm, Arbeitsbreite: 400 mm | Langbeschreibung (Online): | High-Security-Büroaktenvernichter für große Formate mit dem Sie staufrei und kontinuierlich schreddern können. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, krug und priester aktenvernichter, großmengen shredder, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.170,16* | € 2.267,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.309,72* | € 2.417,31* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.601,77* | € 2.763,36* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.732,94* | € 2.930,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|