Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-IDE40011111 Herst.-Nr.: 40011111 EAN/GTIN: 4019365000101 |
| | |
|
| | |
| Büroaktenvernichter für große Formate mit dem Sie staufrei und kontinuierlich schreddern können. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | 640 x 550 x 945 (BxTxH) | Ausführung: | Partikelgröße: 2 x 15 mm, Leistung (70 g/qm): 10 - 13 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-5 | Gewicht: | 79 kg | Anreißer (Online): | Büro-Aktenvernichter 4001 CC, Schnittart: 2 x 15 mm, Sicherheitsstufe: P-5 | Aufzählung (Online): | „SPS“-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole leistungsstarker, laufruhiger Wechselstrommotor 640 W Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus) Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter, elektronischer Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung automatische Netztrennung nach 15 Minuten im Stand-by Modus hochwertig, fahrbarer Holzunterschrank Lichtschranke für automatischen Start/Stopp komfortable 400 mm Arbeitsbreite büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem mit LIFETIME-Garantie vernichtet auch Kredit- und Kundenkarten Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 165 l Auffangvolumen Maße (B x T x H): 640 x 550 x 945 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Büro-Aktenvernichter 4001 CC, Schnittart: 2 x 15 mm, Sicherheitsstufe: P-5, Schnittleistung: 10-13 Blatt Papier A4, 70 g/qm, Arbeitsbreite: 400 mm | Langbeschreibung (Online): | Büroaktenvernichter für große Formate mit dem Sie staufrei und kontinuierlich schreddern können. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, krug und priester aktenvernichter, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.489,69* | € 1.571,24* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.544,41* | € 1.634,30* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.630,22* | € 1.772,74* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.830,84* | € 1.977,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|