Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2503, 4 mm Streifenschnitt, Sicherheitsstufe P-2, Leistung 20 Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ide2503_a1.jpg
images/web_details/ide2503_a1.jpg
images/web_details/ide2503_a02.jpg
images/web_details/ide2503_a03.jpg
images/web_details/ide2503_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IDE2503
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     25034111
EAN/GTIN:
     4019364576119
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 870 x 500 x 377 mm
Ausführung:
Schnittbreite: 4 mm, Leistung (70 g/qm): 21 - 23 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-2 / O-2 / T-3 / E-2
Gewicht:
30 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter 2503, Streifenschnitt 4 mm, Sicherheitsstufe 2, Leistung 20 Blatt, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter 2503, 4 mm Streifenschnitt, Sicherheitsstufe P-2, Leistung 20 Blatt, Auffangvolumen 75 Liter
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, krug und priester aktenvernichter, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 578,59*
€ 630,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,66*
€ 650,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,43*
€ 651,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,71*
€ 672,62*
Lager 273
Frei Haus
ab € 774,89*
€ 835,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,59*
€ 994,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,28*
€ 989,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,88*
€ 978,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,46*
€ 927,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,89*
€ 922,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,75*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 47,71*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.