Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HSM1925111O Herst.-Nr.: 1925111O EAN/GTIN: 4026631047203 |
| | |
|
| | |
| Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.• Motorleistung: 590 W• Arbeitsbreite: 400 mm (für A3 geeignet)• Auffangvolumen: 130 l• Farbe: weiß• Maße (B x T x H): 618 x 870 x 525 mm• Gewicht: 55,8kg (HSM1923); 54,9kg (HSM1925);• externer Öler• für Dauerbetrieb• leiser Betrieb• energiesparend dank EcoSmart• blauer Engel zertifiziert• Anti-Papierstau Funktion• hohe Anwendersicherheit• Multifunktionstaste für intuitive Bedienung• Start-Stopp-Automatik mit Lichtschranke• auf Rollen fahrbar• komfortable Entleerung• robuste Bauweise mit Holzschrank• Anzeige Behälter voll• Sichtfenster zur Füllstandkontrolle• Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)• Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie• Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 870 x 618 x 525 mm | Ausführung: | Partikelgröße: 0,78 x 11mm, Leistung (80 g/qm): 9 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-6 / F-3 | Gewicht: | 54,9 kg | Anreißer (Online): | Aktenvernichter SECURIO B35, Partikelschnitt 0,78x11 mm, Sicherheitsstufe 6, Leistung 9 Blatt, mit Öler, weiß | Aufzählung (Online): | Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen. Motorleistung: 590 W Arbeitsbreite: 400 mm (für A3 geeignet) Auffangvolumen: 130 l Farbe: weiß Maße (B x T x H): 618 x 870 x 525 mm Gewicht: 55,8kg (HSM1923); 54,9kg (HSM1925); externer Öler für Dauerbetrieb leiser Betrieb energiesparend dank EcoSmart blauer Engel zertifiziert Anti-Papierstau Funktion hohe Anwendersicherheit Multifunktionstaste für intuitive Bedienung Start-Stopp-Automatik mit Lichtschranke auf Rollen fahrbar komfortable Entleerung robuste Bauweise mit Holzschrank Anzeige Behälter voll Sichtfenster zur Füllstandkontrolle Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenvernichter SECURIO B35, 0,78x11 mm Partikelschnitt, mit Öler, Sicherheitsstufe 6/F-3, Eingabebreite 400 mm, Leistung: 9 Blatt, Maße: 618x870x525 mm | Langbeschreibung (Online): | Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen. • Motorleistung: 590 W • Arbeitsbreite: 400 mm (für A3 geeignet) • Auffangvolumen: 130 l • Farbe: weiß • Maße (B x T x H): 618 x 870 x 525 mm • Gewicht: 55,8kg (HSM1923); 54,9kg (HSM1925); • externer Öler • für Dauerbetrieb • leiser Betrieb • energiesparend dank EcoSmart • blauer Engel zertifiziert • Anti-Papierstau Funktion • hohe Anwendersicherheit • Multifunktionstaste für intuitive Bedienung • Start-Stopp-Automatik mit Lichtschranke • auf Rollen fahrbar • komfortable Entleerung • robuste Bauweise mit Holzschrank • Anzeige Behälter voll • Sichtfenster zur Füllstandkontrolle • Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) • Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie • Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.609,93* | € 1.668,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.629,83* | € 1.711,00* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.703,20* | € 1.773,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1.723,17* | € 1.804,80* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.857,34* | € 2.000,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|