Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO B35 4,5x30 mm Partikel, mit Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hsm1923111o_a01.jpg
images/web_details/hsm1923111o_a01.jpg
images/web_details/hsm1923111o_a02.jpg
images/web_details/hsm1923111o_a03.jpg
images/web_details/hsm1923111o_a04.jpg
images/web_details/hsm1923111o_a05.jpg
images/web_details/hsm1923111o_a06.jpg
images/web_details/hsm_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HSM1923111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1923111O
EAN/GTIN:
     4026631047180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.• Motorleistung: 590 W• Arbeitsbreite: 400 mm (für A3 geeignet)• Auffangvolumen: 130 l• Farbe: weiß• Maße (B x T x H): 618 x 870 x 525 mm• Gewicht: 55,8kg (HSM1923); 54,9kg (HSM1925);• externer Öler• für Dauerbetrieb• leiser Betrieb• energiesparend dank EcoSmart• blauer Engel zertifiziert• Anti-Papierstau Funktion• hohe Anwendersicherheit• Multifunktionstaste für intuitive Bedienung• Start-Stopp-Automatik mit Lichtschranke• auf Rollen fahrbar• komfortable Entleerung• robuste Bauweise mit Holzschrank• Anzeige Behälter voll• Sichtfenster zur Füllstandkontrolle• Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)• Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie• Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 870 x 618 x 525 mm
Ausführung:
Partikelgröße: 4,5 x 30 mm, Leistung (80 g/qm): 21-22 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Gewicht:
55,8 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter SECURIO B35, Partikelschnitt 4,5x30 mm, Sicherheitsstufe 4, Leistung 21-22 Blatt, mit Öler, weiß
Aufzählung (Online):
Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen. Motorleistung: 590 W Arbeitsbreite: 400 mm (für A3 geeignet) Auffangvolumen: 130 l Farbe: weiß Maße (B x T x H): 618 x 870 x 525 mm Gewicht: 55,8kg (HSM1923); 54,9kg (HSM1925); externer Öler für Dauerbetrieb leiser Betrieb energiesparend dank EcoSmart blauer Engel zertifiziert Anti-Papierstau Funktion hohe Anwendersicherheit Multifunktionstaste für intuitive Bedienung Start-Stopp-Automatik mit Lichtschranke auf Rollen fahrbar komfortable Entleerung robuste Bauweise mit Holzschrank Anzeige Behälter voll Sichtfenster zur Füllstandkontrolle Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter SECURIO B35, 4,5x30 mm Partikelschnitt, mit Öler, Sicherheitsstufe 4/O-3/T-4/E-3/F-1, Eingabebreite 400 mm, Leistung: 21 - 22 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen. • Motorleistung: 590 W • Arbeitsbreite: 400 mm (für A3 geeignet) • Auffangvolumen: 130 l • Farbe: weiß • Maße (B x T x H): 618 x 870 x 525 mm • Gewicht: 55,8kg (HSM1923); 54,9kg (HSM1925); • externer Öler • für Dauerbetrieb • leiser Betrieb • energiesparend dank EcoSmart • blauer Engel zertifiziert • Anti-Papierstau Funktion • hohe Anwendersicherheit • Multifunktionstaste für intuitive Bedienung • Start-Stopp-Automatik mit Lichtschranke • auf Rollen fahrbar • komfortable Entleerung • robuste Bauweise mit Holzschrank • Anzeige Behälter voll • Sichtfenster zur Füllstandkontrolle • Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) • Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie • Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,12*
€ 1.102,21*
€ 5,50*
ab € 1.116,71*
€ 1.173,40*
Frei Haus
ab € 1.127,06*
€ 1.174,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.218,40*
€ 1.275,28*
Lager 273
Frei Haus
ab € 1.247,26*
€ 1.352,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,33*
€ 1.609,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,70*
€ 1.604,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,81*
€ 1.578,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,65*
€ 1.496,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,26*
€ 1.484,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.