Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HSM1883121C Herst.-Nr.: 1883121C EAN/GTIN: 4026631058742 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarker Datenvernichter mit hoher Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Nutzer. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Partikelgröße: 4,5 x 30 mm, Schnittleistung 80 g/qm: 34 - 36 Blatt, Sicherheitsstufen DIN 66399: P-4 / O-4 / T-5 / E-4 / F-1 | Anreißer (Online): | Aktenvernichter SECURIO P40i, Partikelschnitt 4,5x30 mm, Sicherheitsstufe 4, Leistung 34-36 Blatt, CD-Schneidwerk, weiß | Aufzählung (Online): | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 verwendbares Schnittgut: Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs, Disketten Schnittgeschwindigkeit: 85 mm/s Schnittbreite: 4,5 mm Partikellänge: 30 mm Eingabebreite für die Materialzuführung: 330 mm max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 35-37 (70g/qm) max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 31-33 (70g/qm) Rauminhalt für Schnittgut: 145 l Maße: 58 x 102 x 55 cm (B x H x T) | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenvernichter SECURIO P40i, mit separatem CD-Schneidwerk,weiß, Eingabebreite 330 mm | Langbeschreibung (Online): | Leistungsstarker Datenvernichter mit hoher Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Nutzer. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.998,55* | € 2.063,71* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.077,96* | € 2.150,96* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2.182,27* | € 2.275,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.224,01* | € 2.294,88* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.360,51* | € 2.529,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|