Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HSM1852 Herst.-Nr.: 1852121 EAN/GTIN: 4026631057875 |
| | |
|
| | |
| Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse. Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs-und Bedienkonzept Intelligent-Drive mit Touchdisplay. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 580 x 550 x 1020 mm | Ausführung: | Partikelgröße: 1,9 x 15 mm, Leistung (80g/qm): 16-18 Blatt, Sicherheitsstufe: nach DIN 66399: P-5 / T-5 / E-4 / F-2 | Gewicht: | 68 kg | Anreißer (Online): | Aktenvernichter SECURIO P36i, Partikelschnitt 1,9x15 mm, Sicherheitsstufe 5, Leistung 18 Blatt, weiß | Aufzählung (Online): | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5, T-5, E-4, F-2 Anzahl der Nutzer: 8 - 15 Art des Displays: Touchscreen Bildschirmdiagonale des Displays: 10,9 cm (4,3") verwendbares Schnittgut: Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten Art des Schnittes: Partikelschnitt Schnittgeschwindigkeit: 85 mm/s Schnittbreite: 1,9 mm Partikellänge: 15 mm Eingabebreite für die Materialzuführung: 330 mm max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18 Bl. (80g/qm) Rauminhalt für Schnittgut: 145 l - komfortables Entleeren durch herausnehmbaren Mehrweg-Auffangbeutel mobil auf Rollen fahrbar Start-/Stopp-Automatik - energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik hochwertiger Holzunterschrank mit Tür Farbe: weiß Maße: 58 x 102 x 55 cm (B x H x T) Gewicht: 68 kg | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenvernichter SECURIO P36i, Partikelschnitt, 1,9x15 mm, Sicherheitsstufe 5 | Langbeschreibung (Online): | Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse. Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs-und Bedienkonzept Intelligent-Drive mit Touchdisplay. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Aktenvernichter-Öl, Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.643,95* | € 1.678,99* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.646,35* | € 1.683,98* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 1.662,60* | € 1.698,03* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.661,14* | € 1.699,60* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.921,86* | € 2.048,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|