Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HSM1851121 Herst.-Nr.: 1851121 EAN/GTIN: 4026631057660 |
| | |
|
| | |
| Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Schnittbreite: 5,8 mm, Leistung (80g/qm): 43 - 45 Blatt, Sicherheitsstufe: nach DIN 66399: P-2 / O-2 / T-2 / E-2 | Gewicht: | 64 kg | Anreißer (Online): | Aktenvernichter SECURIO P36i, Streifenschnitt 5,8 mm, Sicherheitsstufe 2, Leistung 43-45 Blatt, weiß | Aufzählung (Online): | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2 Maße: 58 x 102 x 55 cm (B x H x T) Art des Displays: Touchscreen Bildschirmdiagonale des Displays: 10,9 cm (4,3") verwendbares Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD, Diskette Art des Schnittes: Streifenschnitt Schnittgeschwindigkeit: 90 mm/s Schnittbreite: 5,8 mm Eingabebreite für die Materialzuführung: 330 mm max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 43-45 Bl. (80g/qm) Rauminhalt für Schnittgut: 145 l | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenvernichter SECURIO P36i, 5,8 mm Streifenschnitt, Sicherheitsstufe P-2 | Langbeschreibung (Online): | Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.360,35* | € 1.421,73* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.393,51* | € 1.457,17* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.478,92* | € 1.559,52* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.498,40* | € 1.596,63* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.646,94* | € 1.782,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|