Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HSM1845111 Herst.-Nr.: 1845111 EAN/GTIN: 4026631036610 |
| | |
|
| | |
| Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. • Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl• externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung (HSM184311O) • EcoSmart: besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by Modus• auf Rollen fahrbar• Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau• Sicherheitselement mit CD-Eingabeöffnung verhindert unbeabsichtigten Einzug• Multifunktionstaste für intuitive Bedienung• Lichtschranke für automatischen Start/Stopp• mobil auf Rollen fahrbar• komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrwegauffangbeutels • hochwertiger Holzunterschrank mit Tür• Füllstandskontrolle durch Sichtfenster• vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, CD´s• Motorleistung: 590 W• Eingabebreite: 310 mm• Auffangvolumen: 100 Liter• Farbe: weiß• Maße: 541 x 439 x 845 mm• Gewicht: 42kg• Geräuschentwicklung im Leerlauf: 56 dB• Anzahl Nutzer: 5 - 8 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Partikelgröße: 0,78 x 11 mm, Leistung (80 g/qm): 8 Blatt, Sicherheitssufe nach DIN 66399: P-6/F3 | Anreißer (Online): | Aktenvernichter SECURIO B34, Partikelschnitt 0,78x11 mm, Sicherheitsstufe 6, Leistung 8 Blatt, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenvernichter SECURIO B34, 0,78x11 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-6, Leistung 8 Blatt, Auffangvolumen 100 Liter, Maße 541x845x439 mm, weiß | Langbeschreibung (Online): | Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. • Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl • externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung (HSM184311O) • EcoSmart: besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by Modus • auf Rollen fahrbar • Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau • Sicherheitselement mit CD-Eingabeöffnung verhindert unbeabsichtigten Einzug • Multifunktionstaste für intuitive Bedienung • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp • mobil auf Rollen fahrbar • komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrwegauffangbeutels • hochwertiger Holzunterschrank mit Tür • Füllstandskontrolle durch Sichtfenster • vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, CD´s • Motorleistung: 590 W • Eingabebreite: 310 mm • Auffangvolumen: 100 Liter • Farbe: weiß • Maße: 541 x 439 x 845 mm • Gewicht: 42kg • Geräuschentwicklung im Leerlauf: 56 dB • Anzahl Nutzer: 5 - 8 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.100,86* | € 1.144,91* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.102,32* | € 1.150,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.146,63* | € 1.190,46* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.188,56* | € 1.229,33* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.318,56* | € 1.416,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|