Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO B26 0,78x11 mm Partikel, mit Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hsm1805111o_a01.jpg
images/web_details/hsm1805111o_a01.jpg
images/web_details/hsm1805111o_a02.jpg
images/web_details/hsm1805111o_a03.jpg
images/web_details/hsm1805111o_a04.jpg
images/web_details/hsm1805111o_a05.jpg
images/web_details/hsm_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HSM1805111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1805111O
EAN/GTIN:
     4026631046329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen.• Motorleistung: 500 W• Arbeitsbreite: 280 mm (für A4 geeignet)• Auffangvolumen: 55 l• Farbe: weiß• Maße (B x T x H): 497 x 676 x 397 mm• Gewicht: 28kg (HSM1802); 27,8kg (HSM1803); 29kg (HSM1805)• für die Vernichtung von Papier, CD/DVD, Kredit- und Kundenkarten, Chipkarten, Mikrofilme• Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie• externer Öler• für Dauerbetrieb• leiser Betrieb• energiesparend dank EcoSmart• blauer Engel zertifiziert• Anti-Papierstau Funktion• hohe Anwendersicherheit• Multifunktionstaste für intuitive Bedienung• Start-Stopp-Automatik mit Lichtschranke• auf Rollen fahrbar• komfortable Entleerung• robuste Bauweise mit Holzschrank• Anzeige Behälter voll• Sichtfenster zur Füllstandkontrolle• Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)• Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 676 x 497 x 397 mm
Ausführung:
Partikelgröße: 0,78 x 11mm, Leistung (80 g/qm): 7 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-6 / F-3
Gewicht:
29 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter SECURIO B26, Partikelschnitt 0,78x11 mm, Sicherheitsstufe 6, Leistung 6 Blatt, mit Öler, weiß
Aufzählung (Online):
Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen. Motorleistung: 500 W Arbeitsbreite: 280 mm (für A4 geeignet) Auffangvolumen: 55 l Farbe: weiß Maße (B x T x H): 497 x 676 x 397 mm Gewicht: 28kg (HSM1802); 27,8kg (HSM1803); 29kg (HSM1805) für die Vernichtung von Papier, CD/DVD, Kredit- und Kundenkarten, Chipkarten, Mikrofilme Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie externer Öler für Dauerbetrieb leiser Betrieb energiesparend dank EcoSmart blauer Engel zertifiziert Anti-Papierstau Funktion hohe Anwendersicherheit Multifunktionstaste für intuitive Bedienung Start-Stopp-Automatik mit Lichtschranke auf Rollen fahrbar komfortable Entleerung robuste Bauweise mit Holzschrank Anzeige Behälter voll Sichtfenster zur Füllstandkontrolle Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter SECURIO B26, 0,78x11 mm Partikelschnitt, mit Öler, Sicherheitsstufe: P-6/F-3, Eingabebreite 280 mm, Leistung: 6 Blatt/80g/qm, Farbe: weiß
Langbeschreibung (Online):
Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen. • Motorleistung: 500 W • Arbeitsbreite: 280 mm (für A4 geeignet) • Auffangvolumen: 55 l • Farbe: weiß • Maße (B x T x H): 497 x 676 x 397 mm • Gewicht: 28kg (HSM1802); 27,8kg (HSM1803); 29kg (HSM1805) • für die Vernichtung von Papier, CD/DVD, Kredit- und Kundenkarten, Chipkarten, Mikrofilme • Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie • externer Öler • für Dauerbetrieb • leiser Betrieb • energiesparend dank EcoSmart • blauer Engel zertifiziert • Anti-Papierstau Funktion • hohe Anwendersicherheit • Multifunktionstaste für intuitive Bedienung • Start-Stopp-Automatik mit Lichtschranke • auf Rollen fahrbar • komfortable Entleerung • robuste Bauweise mit Holzschrank • Anzeige Behälter voll • Sichtfenster zur Füllstandkontrolle • Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) • Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,75*
€ 1.028,14*
€ 5,50*
ab € 1.007,28*
€ 1.066,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.066,53*
€ 1.120,37*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.088,70*
€ 1.132,12*
Lager 273
Frei Haus
ab € 1.141,43*
€ 1.233,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,15*
€ 1.467,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,63*
€ 1.463,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,75*
€ 1.440,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,71*
€ 1.364,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,43*
€ 1.358,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.