Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HOL2111103 Herst.-Nr.: 2111103 EAN/GTIN: 5028252131209 |
| |
|
| | |
| Moderatorentafel mit starrem Fußelement und weißem Aluminiumrahmen inkl. 4 Laufrollen. Als Oberflächen stehen grauer Filz, blauer Filz sowie weißer Karton zur Auswahl. Maße: 1500 x 1200 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Filz blau | Ausführung: | Einteilig | Anreißer (Online): | Moderationstafel, einteilig, 1500 x 1200 mm, blau | Kurzbeschreibung (Online): | Moderationstafel Einteilig, Filz blau, Alurahmen weiß, 1500 x 1200 mm, mit Rollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan filzpinnwand, Pinn-Tafel, Pin-Tafel, Pinnboard, Pinn-Board, Pin-Board, Textil-Tafel, Filz-Tafel, Pinn-Wand, Pin-Wand, Weißwandtafel, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Magnettafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Präsentation, Flipboard, Moderations-Tafel, Moderatoren-Tafel, Präsentations-Wand, Präsentations-Tafel, Moderations-Wand |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,06* | € 172,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 135,38* | € 172,46* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,64* | € 180,44* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 144,75* | € 188,35* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 145,69* | € 189,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|