Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-211110-03 Herst.-Nr.: 2111103 EAN/GTIN: 4013695033181 |
| |
|
| | |
| Moderationstafeln Magnetoplan einteilig 21111 (BLAU) Tafel: 150x120cm (HxB), einteilig, pinnbarer Filz farbig, Rahmen weiß, Standfuß mit Rollen - magnetoplan Moderationstafeln mit einteiliger Tafelfläche aus Filz. Erhältlich in den Farben: blau (2111103) und grau (2111101). Tafelmaße: 1500x1200mm (HxB), Gesamthöhe mit Rollen: ca. 198cm, Tafeloberfläche: beidseitig mit Filz bespannt, pinnbar, Rahmen: Aluminium (weiß) mit Kunststoffecken, Fuß: Standfüße mit 4 feststellbaren Rollen (gummiert), Gewicht: 8,9kg. Ausführung: pinnbar, starre Standfüße, Fußtiefe 61cm, mobil durch mitgelieferten Rollensatz (4 Rollen), beidseitig verwendbar. Lieferzustand: zerlegt/teilmontiert (schnelle und einfache Montage). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, klappbare Tafel, Metaplantafel, Moderationswandtafeln, Moderationstafeln, Moderationswände, Pinntafeln, Pinnwände, Pintafeln |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,22* | € 169,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 135,69* | € 169,57* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,38* | € 178,13* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 145,11* | € 186,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 145,74* | € 187,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|