Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel VarioPin 1000 x 1800 mm, pink, Filz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/hol1181118_a01.jpg
images/web_details/hol1181118_a01.jpg
images/web_details/hol1181118_a11.jpg
images/web_details/hol11811x_s01.jpg
images/web_details/hol1181118_a02.jpg
images/web_details/hol1181118_a03.jpg
images/web_details/hol1181118_a04.jpg
images/web_details/hol1181118_a05.jpg
images/web_details/hol1181118_a06.jpg
images/web_details/hol1181118_a07.jpg
images/web_details/hol1181118_a08.jpg
images/web_details/hol1181118_a10.jpg
images/web_details/magnetoplan_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL1181118
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1181118
EAN/GTIN:
     4013695062556
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Zeitlose Design-Pinnwand - Made in Germany. Doppelseitige, flammhemmende Filz-Oberfläche in 8 frischen Trendfarben.• im Hoch- oder Querformat montierbar• Rahmen und Standfüße aus superleichtem Aluminium mit weißer Pulverbeschichtung veredelt • Gehrungsecken in schlichtem Design entsprechen den aktuellen Arbeitssicherheits-Bestimmungen• beigefügtes Werkzeug sorgt für schnellen, einfachen Aufbau• Standsichere Fußelemente mit 4 leichtlaufenden Möbelrollen inkl. Feststellern sorgen für Mobilität
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Abmessungen:
1000 x 1800 mm
Anreißer (Online):
Moderationstafel VarioPin, 1000 x 1800 mm, Filz, pink
Aufzählung (Online):
8 Trendfarben Tafelgröße: 1.000 x 1.800 mm Gesamthöhe: 1.910 mm/ Tiefe (Fußelement): 500 mm/ Breite vertikal verbaut: 1.070 mm/ Breite horizontal verbaut: 1.870 mm Standsicherheit durch 4 leichtlaufende Möbelrollen, weiß/grau, inkl. Feststeller 100% natürliche, nachwachsende Rohstoffe Brandsicherheit: DIN EN 13501-1
Kurzbeschreibung (Online):
Moderationstafel VarioPin, 1000 x 1800 mm, Filz, pink
Langbeschreibung (Online):
Zeitlose Design-Pinnwand - Made in Germany. Doppelseitige, flammhemmende Filz-Oberfläche in 8 frischen Trendfarben. • im Hoch- oder Querformat montierbar • Rahmen und Standfüße aus superleichtem Aluminium mit weißer Pulverbeschichtung veredelt • Gehrungsecken in schlichtem Design entsprechen den aktuellen Arbeitssicherheits-Bestimmungen • beigefügtes Werkzeug sorgt für schnellen, einfachen Aufbau • Standsichere Fußelemente mit 4 leichtlaufenden Möbelrollen inkl. Feststellern sorgen für Mobilität
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, magnetoplan filzpinnwand, filz pinnwand, filzpinnwand rollen, Pinn-Tafel, Pin-Tafel, Pinnboard, Pinn-Board, Pin-Board, Textil-Tafel, Filz-Tafel, Pinn-Wand, Pin-Wand, Weißwandtafel, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Magnettafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Präsentation, Flipboard, Moderations-Tafel, Moderatoren-Tafel, Präsentations-Wand, Präsentations-Tafel, Moderations-Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 469,63*
€ 544,93*
€ 5,50*
ab € 450,04*
€ 544,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,14*
€ 545,02*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 470,06*
€ 545,38*
Lager 273
Frei Haus
ab € 493,51*
€ 582,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,15*
€ 692,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,84*
€ 647,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,93*
€ 611,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,51*
€ 587,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1181114
ab € 446,16*
Ähnlich
magnetoplan
1181101
ab € 447,31*
Ähnlich
magnetoplan
1181105
ab € 446,35*
Ähnlich
magnetoplan
1181144
ab € 446,05*
Ähnlich
magnetoplan
1181106
ab € 446,82*
Ähnlich
magnetoplan
1181104
ab € 447,53*
Ähnlich
magnetoplan
1181111
ab € 448,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.