Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Moderationstafel VarioPin, Tafelformat 1800 x 1000 mm, Filz, violett.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Moderationstafel VarioPin
Design-Moderationstafel VarioPin
Design-Moderationstafel VarioPin
Artikel-Nr.:
     103-684242
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1181111
EAN/GTIN:
     4013695062532
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Design-Moderationstafel VarioPin, Tafelformat 1800 x 1000 mm, Filz, violett.

Beidseitig pinnbare Tafeloberfläche in 7 modernen Trendfarben. Filz-Oberflächen garantieren zertifizierte Brandsicherheit nach DIN EN 13501-1 und sind zu 100% aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Im Hoch- und Querformat einsetzbar, schnell und einfach montiert. Standsichere Fußelemente mit 4 leichtlaufenden Möbelrollen inklusive Feststeller. Zeitlose Design-Pinnwände entwickelt und produziert in Deutschland.

Das innovative Spektrum der Design-Moderationstafeln VarioPin bietet Ihnen Oberflächen in 7 modernen Trendfarben. Die doppelseitigen Filzoberflächen sind zu 100% aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und garantieren zertifizierte Brandsicherheit nach DIN EN 13501-1. Um eine möglichst vielseitige Anwendung zu garantieren, lassen sich die Tafeln je nach Bedarf im Hoch- oder auch im Querformat montieren. Die Rahmen und Standfüße aus superleichtem Aluminium sind mit weißer Pulverbeschichtung veredelt. Die modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design entsprechen den aktuellen Arbeitssicherheits-Bestimmungen. Mit beigefügtem Werkzeug lassen sich die Design-Moderationstafeln VarioPin schnell und unkompliziert aufbauen. Standsichere Fußelemente mit 4 leichtlaufenden Möbelrollen in Weiß/Grau inkl. rotem Feststeller sorgen für Mobilität. So können Sie Ihre Tafeln mühelos von Raum zu Raum bewegen.

Die Ausführung als Whitebord finden Sie in der Kategorie Whiteboards, Schreibtafeln.

Ihre Wunsch-Filzfarbe ab 50 Boards auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1910 mm
Tafelhöhe:
1800 mm
Tafelmaterial:
Filz
Tafelfarbe:
violett
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Doppel-Laufrollen mit Feststellern
Tafelformat:
1800x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand 2x1m, magnetoplan, 684242 49, Besprechungswand, Besprechungswände, Metaplanwände, mobil, Mobile Tafel, Mobile Tafeln, Moderationswände, Präsentation, Präsentationen, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafel, Tafeln, Wand, Wände
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,80*
€ 522,55*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 450,50*
€ 523,05*
€ 5,50*
ab € 449,54*
€ 544,96*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 448,34*
€ 544,96*
Frei Haus
ab € 493,41*
€ 583,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,55*
€ 621,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,01*
€ 591,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,79*
€ 543,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,80*
€ 534,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1181118
ab € 449,47*
Ähnlich
magnetoplan
1181114
ab € 447,85*
Ähnlich
magnetoplan
1181101
ab € 446,02*
Ähnlich
magnetoplan
1181105
ab € 446,72*
Ähnlich
magnetoplan
1181144
ab € 448,05*
Ähnlich
magnetoplan
1181106
ab € 446,59*
Ähnlich
magnetoplan
1181104
ab € 447,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.