Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler Textil, blau mit T-Fuß 1800x1250mm350mm, Alurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hol1103803_a1.jpg
images/web_details/hol1103803_a1.jpg
images/web_details/hol1103803_a2.jpg
images/web_details/magnetoplan_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL1103803
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1103803
EAN/GTIN:
     4013695034683
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Das Trennwand-System für eine flexible und kommunikative Raumgestaltung mit optimalem Sichtschutz. Durch die beigefügten Adapter ist die Wand mit weiteren Raumteilern miteinander fixierbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
180 x 125 x 35 cm
Anreißer (Online):
Raumteiler Textil, mit T-Fuß, blau
Aufzählung (Online):
Maße (B x H x T): 125 x 180 x 35 cm Rahmen: Alu-Rahmen Fuß: Metallfuß Nutzung: Raumteiler und Pinnboard Gewicht: 8,5 kg Fuß: T-Standfuß Bespannung: Textil Farbe: blau
Kurzbeschreibung (Online):
Raumteiler Textil, 1250 x 1800 x 350 mm, mit T-Fuß, Alurahmen, blau
Langbeschreibung (Online):
Das Trennwand-System für eine flexible und kommunikative Raumgestaltung mit optimalem Sichtschutz. Durch die beigefügten Adapter ist die Wand mit weiteren Raumteilern miteinander fixierbar.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschutzscheibe, Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Tellerfüße (Moderatorentafel), magnetoplan filzpinnwand, filz pinnwand, filzpinnwand rollen, Moderationstafel, Pinn-Tafel, Pin-Tafel, Pinnboard, Pinn-Board, Pin-Board, Textil-Tafel, Filz-Tafel, Pinn-Wand, Pin-Wand, Weißwandtafel, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Magnettafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Präsentation, Flipboard, Moderations-Tafel, Moderatoren-Tafel, Moderatorentafel, Präsentationswand, Präsentations-Wand, Präsentationstafel, Präsentations-Tafel, Moderationswand, Moderations-Wand
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,71*
€ 192,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,47*
€ 218,11*
€ 2,95*
ab € 176,27*
€ 218,98*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 183,12*
€ 220,36*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 186,50*
€ 231,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,92*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,81*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.