Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten, 105 x 42,3 mm, rot, 280 Etiketten, ablösbar, 20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/her5059_a01.jpg
images/web_details/her5059_a01.jpg
images/web_details/her5059_a02.jpg
images/web_details/her5059_a03.jpg
images/web_details/her5059_a04.jpg
images/web_details/her5059_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HER5059
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5059
EAN/GTIN:
     4008705050593
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige, selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Farbige Etiketten, 105 x 42,3 mm, ablösbar, DIN A4, rot
Aufzählung (Online):
für alle Laser-, Farblaser-, Inkjetdrucker und Kopierer ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante Umweltschonend und nachhaltig: FSC® Mix Credit-zertifiziert chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier und Verpackung aus Recyclingkarton kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software
Kurzbeschreibung (Online):
Etiketten, 105 x 42,3 mm, rot, 280 Etiketten, ablösbar, 20 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Farbige, selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, laserpapier rot a4, beschriftungs etiketten, beschriftungsetikett herma, Etiketten, Aufkleber, Druckeretiketten, Drucker-Etiketten, Drucketiketten, Druck-Etiketten, Beschriftungsaufkleber, Beschriftungs-Aufkleber, Vielzweck-Etiketten, Vielzwecketiketten, Ink-Jet-Etiketten, Ink-Jetetiketten, Kopiereretiketten, Kopierer-Etiketten, Klebeetiketten, Klebe-Etiketten, Labels, Etikettenlabels, Etiketten-Labels
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,23*
€ 9,19*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,30*
€ 9,23*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,26*
€ 9,26*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,42*
€ 9,39*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,53*
€ 9,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
1 Packung enthält 280 Etiketten (ab € 0,02333* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.