Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HER2320 Herst.-Nr.: 2320 EAN/GTIN: 4008705023207 |
| |
|
| | |
| Vielzweck-Klebeetiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anreißer (Online): | Vielzwecketiketten, 8 x 20 mm, 2.240 Etiketten, permanent haftend, Packung mit 32 Blatt, weiß | Aufzählung (Online): | ideal zum Markieren, Organisieren, Terminieren und Planen für Schreibmaschinen und zur Handbeschriftung geeignet nicht geeignet für das Bedrucken mit PC Umweltfreundlich: PEFC™-zertifiziert chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber | Kurzbeschreibung (Online): | Universal-Etiketten, 8 x 20 mm, 2.240 Etiketten, permanent haftend, für Handbeschriftung, 32 Blatt, weiß | Langbeschreibung (Online): | Vielzweck-Klebeetiketten | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen, Etiketten, Aufkleber, Beschriftungsaufkleber, Beschriftungs-Aufkleber, Vielzweck-Etiketten, Vielzwecketiketten, Klebeetiketten, Klebe-Etiketten, Labels, Etikettenlabels, Etiketten-Labels |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,30* | € 3,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,30* | € 3,76* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,31* | € 3,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,39* | € 3,91* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,00* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,09375* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|