Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-392320 Herst.-Nr.: 2320 EAN/GTIN: 4008705023207 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten. Weitere Informationen: | | Größe (B x H): | 8 x 20 mm | Form: | rechteckig, Ecken rund | Farbe: | weiß | Anzahl Stück / Packung: | 2240 | Anzahl Etiketten / Blatt: | 70 | Anzahl Blatt / Packung: | 32 | Material: | Papier, matt | Hafteigenschaft: | permanent haftend | Etikettenanwendung: | Kennzeichnungsetiketten | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC-zertifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,29* | € 3,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,30* | € 3,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,29* | € 3,75* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,40* | € 3,87* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,92* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.240 Etiketten (ab € 0,00108* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|