Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal aus Metall 4 Fächer DIN A4, silber, mit feststellbaren Lenkrollen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/helh6813399_a1.jpg
images/web_details/helh6813399_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HELH6813399
Herst.-Nr.:
     H6813399
EAN/GTIN:
     4012086022124
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
260 x 390 x 1580 mm
Ausführung:
4 Fächer DIN A4
Gewicht:
Netto: 7 kg / Brutto: ca. 7,5 kg
Anreißer (Online):
Prospektregal aus Metall, 4 Fächer DIN A4, silber
Kurzbeschreibung (Online):
Prospektregal aus Metall 4 Fächer DIN A4, silber, mit feststellbaren Lenkrollen, Maße: 260 x 390 x 1580 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, helit prospekthalter a4, prospekt bodenständer, prospektaufsteller a4 quer, Bodenaufsteller, Boden-Aufsteller, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Prospekt-Ständer, Infodisplay, Info-Display
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 4,95*
ab € 69,35*
€ 95,22*
€ 5,50*
ab € 72,72*
€ 97,05*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 76,60*
€ 102,39*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 80,95*
€ 104,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,25*
€ 106,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 177,34*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,91*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 18,43*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.