Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Box 10 Liter, DIN A4, transparent, 400 x 300 x 110 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/helh61602tr_a1.jpg
images/web_details/helh61602tr_a1.jpg
images/web_details/helit_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HELH61602TR
Herst.-Nr.:
     H6160202
EAN/GTIN:
     8711112795006
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Boxen mit Deckel und sicherem Klickverschluss. Verschiedene Formate können auf- und ineinander gestapelt werden. Material: hochwertiger Kunststoff. Farbe: transluzent.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(H x B x T) 110 x 300 x 400 mm
Ausführung:
10 Liter
Anreißer (Online):
Kunststoff-Box 10 Liter, DIN A4, transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Kunststoff-Box 10 Liter, DIN A4, transparent, 400 x 300 x 110 mm, per Clip verschließbar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel sunware, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsdosen, Aufbewahrungsschachteln, Container, Aufbewahrungslösungen, Trageboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Aufbewahrungskisten, Utensielienboxen, Utensielienkisten, Utensielienkasten, Utensielienkästen, Utensilienschalen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,83*
€ 9,01*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,02*
€ 9,08*
2 Tage
51
1
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 9,15*
8 Tage
34
1
€ 5,87*
ab € 7,13*
€ 10,55*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 8,15*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
H6162602
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.