| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEFOL420 Herst.-Nr.: OL420 EAN/GTIN: 4260147920197 |
| |
|
| | |
| Automatischer Brieföffner OL 420. Großer Auflagetisch mit automatischer, selbstausrichtender Zuführung für das Postgut. Verarbeitung von gemischter Post. Briefdicke bis zu 10 mm. Öffnungstechnologie: Schneiden. Stufenlose Anpassung der Schnittbreite (empfohlene Schnittbreite 1,5 - 2 mm), getrennte Ablage von Briefen und Randschnitt. Geschwindigkeit: bis zu 420 Öffnungen/Minute, wirtschaftlich schon ab ca. 80 Kuverts pro Tag. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 215 x 845 x 290 mm | Ausführung: | bis Format DIN B4 / Kuvertstärke bis 10 mm | Gewicht: | 13 kg | Anreißer (Online): | Automatischer Brieföffner OL420, für bis zu 420 Kuverts/Min. | Aufzählung (Online): | Schneidetechnik empfohlenes Volumen pro Tag: bis zu 1.000 Briefe Schnittbreite lässt sich stufenlos anpassen (1 mm - 4 mm Abschnitt) HSS-Stahlmesser sind sehr robust und selbstschärfend öffnet Briefe bis zum Format DIN B4, max. Dicke von 10 mm Gewicht: 13 kg | Kurzbeschreibung (Online): | Automatischer Brieföffner OL420 bis 420 Kuverts/Min., max. B4-Format, max. 10 mm Kuvertdicke, selbstausrichtende Zuführung, Schneideverfahren für exates Öffnen, stufenlose Anpassung der Schnittbreite, Auffangschale mit separatem Fach für Schnittgut | Langbeschreibung (Online): | Automatischer Brieföffner OL 420. Großer Auflagetisch mit automatischer, selbstausrichtender Zuführung für das Postgut. Verarbeitung von gemischter Post. Briefdicke bis zu 10 mm. Öffnungstechnologie: Schneiden. Stufenlose Anpassung der Schnittbreite (empfohlene Schnittbreite 1,5 - 2 mm), getrennte Ablage von Briefen und Randschnitt. Geschwindigkeit: bis zu 420 Öffnungen/Minute, wirtschaftlich schon ab ca. 80 Kuverts pro Tag. | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrische Brieföffner, Batteriehefter, Elektro-Hefter, Elektro-Heftgerät, Elektrohefter, Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, brieföffner elektrisch, brief öffner, hefter brieföffner, Handbrieföffner, Briefbesteck, Kunststoffbrieföffner, Stahlbrieföffner, Holzbrieföffner, Umschlagöffner, Kuvertöffner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.211,09* | € 1.314,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.284,45* | € 1.340,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|