Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HAN1745WS Herst.-Nr.: 17450-12 EAN/GTIN: 4012473017443 |
| |
|
| | |
| Die 4 Fächer mit unterschiedlichen Höhen bieten eine optimale Unterbringung für Stifte, Brieföffner, Scheren, Textmarker. Der Schreibtischköcher ist Inkl. Brief- und Kartenfach um eine bessere Übersicht der Büroutensilien zu erhalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anreißer (Online): | Schreibtischköcher SCALA 4 Fächer, weiß | Aufzählung (Online): | Schreibtischköcher SCALA Exklusives Design trifft auf Funktion Hochglänzende Farbe Individuell kombinierbar und erweiterbar Robust, standfest und stabil Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße Außenmaße (B x T x H): 125 x 125 x 100 mm Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibtischköcher SCALA, weiß, 4 Fächer inkl. Kartenständer | Langbeschreibung (Online): | Die 4 Fächer mit unterschiedlichen Höhen bieten eine optimale Unterbringung für Stifte, Brieföffner, Scheren, Textmarker. Der Schreibtischköcher ist Inkl. Brief- und Kartenfach um eine bessere Übersicht der Büroutensilien zu erhalten. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, han stifteköcher 4 fächer, schreibtisch organizer, schreibtischorganizer 4 fächer, Köcher, Schreibgeräteständer, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräte-Köcher, Federschale, Schreibgerätebox, Stiftebox, Schreibgerätebuttler, Stiftebuttler, Buttler, Schreibtischbuttler, Stifte-Box, Stifte-Halter, Stifte-Köcher, Utensielienbox, Utensielien-Box, Büroköcher, Scherenständer, Stifteständer, Schreibgerätehalter, Stiftbutler, Organizer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 6,34* | € 9,85* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,34* | € 9,88* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,90* | € 10,24* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,75* | € 10,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,65* | € 11,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|