| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HAN101811 Herst.-Nr.: 1018-11 EAN/GTIN: 4012473100954 |
| |
|
| | |
| Schubladenbox mit 3 geschlossenen Schubladen, 2x Standard, 1x extrahoch, für Papierformate DIN A4 / C4. Inkl. innovativem Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Griff. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Abmessungen: | (H x B x T) 235 x 280 x 367 mm | Ausführung: | inkl. Einsatz und Schloss | Innenmaße: | 240 x 325 x 37 mm / Schublade, 240 x 325 x 95 mm / Schublade extrahoch | Anreißer (Online): | Schubladenbox Impuls 3 Schübe geschlossen, 1 davon extrahoch, lichtgrau | Aufzählung (Online): | inkl. großer auswechselbarer Beschriftungsschilder mit Klarsichtabdeckung leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik rutschfeste, möbelschonende Gummifüße für sicheren Stand Made in Germany Außenmaße (B x H x T): 280 x 235 x 367 mm Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Kurzbeschreibung (Online): | Schubladenbox Impuls, lichtgrau, 3 Schübe geschlossen, 1 davon extrahoch, Außenmaß: 280 x 367 x 235 mm | Langbeschreibung (Online): | Schubladenbox mit 3 geschlossenen Schubladen, 2x Standard, 1x extrahoch, für Papierformate DIN A4 / C4. Inkl. innovativem Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Griff. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beschriftungsfeld han, kunststoffgehäuse, Ablagebox, Ablageboxen, Briefablagebox, Briefablageboxen, Brief-Ablagebox, Brief-Ablageboxen, Bürobox, Büroboxen, Formularbox, Formularboxen, Formularablage, Formularablagen, Formular-Box, Formular-Boxen, Formular-Ablagebox, Formular-Ablageboxen, Postbox, Postboxen, Büroset, Büro-Set, Schubladenboxen, Systembox, Systemboxen, Schrankset, Schrank-Set, Postset, Post-Set, Formularset, Formular-Set |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,77* | € 33,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 25,39* | € 34,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 26,45* | € 35,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 27,08* | € 36,35* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 26,66* | € 36,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|