Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güss Schreibunterlage 63 x 42 cm PVC mit Jahresübersicht,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/gue121_a01.jpg
images/web_details/gue121_a01.jpg
images/web_details/guess_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-GUE121
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     12-1
EAN/GTIN:
     4021819250109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage schwarz folie
Güss Schreibunterlage PVC mit Jahresüberblick.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B) 630 x 420 mm
Ausführung:
2023
Gewicht:
ca. 0,795 kg
Anreißer (Online):
Schreibunterlage PVC, Jahresübersicht, 63 x 42 cm
Aufzählung (Online):
Tagesfeld: 1,5 cm x 2,5 cm Folienabdeckung aufklappbar Größe: 63 cm x 42 cm
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage PVC, 2023, Jahresübersicht, 63 x 42 cm, Tagesfeld: 1,5 x 2,5 cm
Langbeschreibung (Online):
Güss Schreibunterlage PVC mit Jahresüberblick.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Unterlage, Unterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflage, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlage, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlage, Tischunterlagen, Schreibtischmatte, Schreibtischmatten, Schreibmatte, Schreibmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,71*
€ 9,56*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 5,80*
€ 9,74*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.