Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Tisch links weiß/silber C-Fuß Flex, BxT: 1800x800/1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ger617306ws.jpg
images/web_details/ger617306ws.jpg
images/web_details/ger555101_a1.jpg
images/web_details/ger555101_s1.jpg
images/web_details/gera_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-GER617306WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617306WS
EAN/GTIN:
     4038933477633
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Schränke und RegaleMaterial: Aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, mit durchgehenden Ober- und Unterböden, Rückwand 3 mm eingenutet. Die Einlegeböden sind in Stufen von 32 mm verstellbar.Lieferung: Korpus wird fertig montiert geliefert, Anbauelemente wie z. B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.ContainerMaterial: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS Umleimer, Radius 2 mm gerundet. Rollcontainer, 600 mm Tiefe: Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverrieglung Softeinzug und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen.Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem zu einer Schrankwand kombiniert werden!Tischprogramm allgemeinTischplatte: 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet. Gestell 4-Fuß Flex: Überzeugt neben seiner klaren Optik und Funktionalität vor allem durch sein gutes Preis- Leistungs-Verhältnis. Modernes Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm, Arbeitshöhe von 680-800 mm höhenverstellbar. Farbe: silber (S)Gestell C-Fuß Flex: Zeitloses, äußerst stabiles und verkettbares Traversen-Stahlgestell mit horizontalem Kabelkanal. Rundrohr C-Fußprofile stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. Farbe: Silber (S)Lieferung Tische: Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.Dekor: Ahorn (AH), Buche (BU), lichtgrau (LG)Die Serien 4-Fuß Flex und C-Fuß Flex sind auch in der Variante „feste Höhe (720 mm)” erhältlich!
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/silber
Abmessungen:
(H x B x T) 680-820 x 1800 x 800/1000 mm
Ausführung:
PC Tisch links, Gestell C-Fuß Flex, H: 680-820 mm
Anreißer (Online):
PC-Tisch links, Flex, C-Fuß, 1800 x 800/1000 mm (BxT), weiß/silber
Kurzbeschreibung (Online):
PC-Tisch links, Flex, C-Fuß, 1800 x 800/1000 mm (BxT), weiß/silber, höhenverstellbar: 680 - 820 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel pc-schreibtisch links, bürotisch, geramöbel bürotisch, PC-Tisch, Pctisch, Arbeitstisch, Computertisch, Computer-Tisch, Laptoptisch, Laptop-Tisch, PC-Tische, Pctische, Arbeitstische, Arbeits-Tisch, Arbeits-Tische, Laptoptische, Laptop-Tische, PC-Arbeit, Tisch, Tische
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,30*
€ 383,77*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,93*
€ 383,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,06*
€ 387,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,22*
€ 393,62*
Lager 273
Frei Haus
ab € 330,73*
€ 399,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,08*
€ 474,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,87*
€ 461,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,26*
€ 420,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,73*
€ 393,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.