Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Elektro-Hubtisch Flex B1800xT800xH650-1250mm, Ahorn/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ger1808busi_a1.jpg
images/web_details/ger1808busi_a1.jpg
images/web_details/gera_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-GER1808BUSI
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08F1808-BS
EAN/GTIN:
     4038933527079
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Der Schreibtisch Elektro Flex überzeugt durch eine elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit sowie Stabilität und Belastbarkeit durch ein hochwertiges Gestell und eine 25 mm Arbeitsplatte.Produktdetails:• elektrisch höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm• Geräuschniveau von unter 50dB• Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer und 3 mm Radius gerundet• Gestell aus hochwertigem Stahl und mit kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet• Stabilität durch großzügig angelegten T Fuß• stabil und standsicher bis 100kg• Lieferung erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montag
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/silber
Abmessungen:
(H x B x T) 650-1250 x 1800 x 800 mm
Ausführung:
Scheibtisch Eletro Flex
Anreißer (Online):
Sitz-/Stehschreibtisch Elektro Flex, 1800 x 800 mm, Höhe 650-1250 mm, T-/C-Fuß, Buche / silber
Aufzählung (Online):
Der Schreibtisch Elektro Flex überzeugt durch eine elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit sowie Stabilität und Belastbarkeit durch ein hochwertiges Gestell und eine 25 mm Arbeitsplatte. Produktdetails: elektrisch höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm Geräuschniveau von unter 50dB Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer und 3 mm Radius gerundet Gestell aus hochwertigem Stahl und mit kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet Stabilität durch großzügig angelegten T Fuß stabil und standsicher bis 100kg Lieferung erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montag
Kurzbeschreibung (Online):
Sitz-/Stehschreibtisch Elektro Flex, 1800 x 800 mm, Höhe 650-1250 mm, T-/C-Gestell, höhenverstellbar, Buche / silber
Langbeschreibung (Online):
Der Schreibtisch Elektro Flex überzeugt durch eine elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit sowie Stabilität und Belastbarkeit durch ein hochwertiges Gestell und eine 25 mm Arbeitsplatte. Produktdetails: • elektrisch höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm • Geräuschniveau von unter 50dB • Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer und 3 mm Radius gerundet • Gestell aus hochwertigem Stahl und mit kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet • Stabilität durch großzügig angelegten T Fuß • stabil und standsicher bis 100kg • Lieferung erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montag
Ursprungsland:
DE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,6424*
€ 708,3624*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,74*
€ 732,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,07*
€ 732,43*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,10*
€ 734,80*
Lager 273
Frei Haus
ab € 682,77*
€ 777,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,12*
€ 924,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,42*
€ 902,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,07*
€ 885,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,83*
€ 831,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,77*
€ 812,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 465,86*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 467,99*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 63,80*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,58*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,20*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 147,98*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,44*
Zubehör
Topstar
9590 T380
ab € 178,72*
Zubehör
Topstar
9590 T200
ab € 178,42*
Zubehör
Topstar
AU109AT35
ab € 213,25*
Zubehör
Topstar
AU109AT33
ab € 213,88*
Zubehör
Topstar
AU109AT38
ab € 213,36*
Zubehör
Topstar
AU109AT20
ab € 214,00*
Zubehör
Topstar
AU139AT35
ab € 255,16*
Zubehör
Topstar
AU139AT33
ab € 266,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.