Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strip-Bindegerät SureBind System 3 Lochleistung: 25 Blatt (80 g/qm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/gbca9707101_a1.jpg
images/web_details/gbca9707101_a1.jpg
images/web_details/acco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-GBCA9707101
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     A9707101
EAN/GTIN:
     080509071015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
GBC Strip-Bindegerät SureBind System 3Pro. Elektrisches Stanz- und Bindegerät für die Stripbindung. Zur Erstellung von manipulationsgeschützen Dokumenten. Mit Anti-Papierstau-Vorrichtung. Robustes Metallgehäuse. Mit eingebautem Bindestripöffner. Stanzkapazität: 26 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 75 mm (750 Blatt). Für A4/A5. Gewicht: 34,4 kg. Format: 600 x 460 x 570 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
343 x 564 x 457
Ausführung:
System 3
Anreißer (Online):
Strip-Bindegerät SureBind System 3, DIN A4, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
SureBind System 3, Strip-Bindegerät, DIN A4, weiß
Langbeschreibung (Online):
GBC Strip-Bindegerät SureBind System 3Pro. Elektrisches Stanz- und Bindegerät für die Stripbindung. Zur Erstellung von manipulationsgeschützen Dokumenten. Mit Anti-Papierstau-Vorrichtung. Robustes Metallgehäuse. Mit eingebautem Bindestripöffner. Stanzkapazität: 26 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 75 mm (750 Blatt). Für A4/A5. Gewicht: 34,4 kg. Format: 600 x 460 x 570 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindegerät leitz, kammbindegerät, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschine, Bindemaschinen, Bindesystem, Drahtbindegerät, Drahtbindemascheine, Sprialbindegerät, Kunststoffbindegerät, Kunststoffbindemaschine, Stanzmaschine, Stanzgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 2.225,73*
€ 2.327,70*
€ 5,50*
ab € 5.163,22*
€ 5.354,33*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.387,86*
€ 5.516,58*
Lager 273
Frei Haus
ab € 5.998,80*
€ 6.335,89*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5.941,38*
€ 6.464,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.335,89*
€ 7.539,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.302,39*
€ 7.499,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.230,01*
€ 7.413,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.998,80*
€ 7.138,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
A9707050
ab € 862,17*
Zubehör
GBC
A9707051
ab € 2.127,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.